Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPRC11
Cod. Produttore
GPRC11
Cod. EAN
8030343046702

Informazioni di prodotto

Gommino GPRC cieco
Descrizione del produttore: Inserto intercambiabile per pressacavo, può essere montato in tutti i pressacavi metallici e plastici.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Gommino Pressacavo Gprc Cieco Pg11