Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR01108
Cod. Produttore
GPR01108
Cod. EAN
8030343047556

Informazioni di prodotto

Gommino GPR 1 foro
Descrizione del produttore: Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino Pressacavo Gpr 5 - 8 Pg11