Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR01607
Cod. Produttore
GPR01607
Cod. EAN
8030343047631

Informazioni di prodotto

Il gommino monoforo TXGPR01607 offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su tutti i pressacavi
  • Materiale TPE elastomero resistente e durevole
  • Compatibilità universale con pressacavi PG16

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura una tenuta sicura e affidabile
  • Riduce il rischio di infiltrazioni e guasti
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale
Pressacavo in gomma di alta qualità realizzato in elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire una protezione efficace e duratura dei cavi elettrici. Il materiale flessibile e resistente assicura un’ottima tenuta e isolamento, adattandosi perfettamente a diverse dimensioni di cavi, con un diametro di 6,5 mm. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino monoforo TPE resistente per pressacavi PG16 impianti elettrici