Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR04844
Cod. Produttore
GPR04844
Cod. EAN
8030343047822

Informazioni di prodotto

Il gommino monoforo TXGPR04844 offre una soluzione efficiente per l’installazione di pressacavi, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale TPE elastomero
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e tenuta stagna
  • Durabilità e resistenza nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale
Descrizione del produttore: Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C