Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR03636
Cod. Produttore
GPR03636
Cod. EAN
8030343047815

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo qualità e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoforo.
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi.
  • Risparmio di tempo durante l’installazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta e sicurezza dell’impianto.
  • Materiale TPE elastomero resistente e duraturo.
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione.
Pressacavo in gomma realizzato in elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire un'ottima tenuta e resistenza negli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione contro polvere e umidità, mentre la flessibilità del materiale favorisce una facile installazione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo pressacavo è adatto a utilizzi professionali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino monoforo TPE per pressacavi impianti elettrici PG36