Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR29MD
Cod. Produttore
GPR29MD
Cod. EAN
8030343049024

Informazioni di prodotto

Il TXGPR29MD offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo rapidità e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al gommino multiforo in TPE elastomero
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e tenuta stagna
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica migliorata grazie a una corretta protezione dei cavi
Elemento di collegamento elettrico realizzato in gomma di alta qualità con elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire isolamento e resistenza meccanica. La sua struttura compatta e i fori multipli permettono un facile inserimento e connessione di cavi elettrici di varie sezioni, assicurando affidabilità e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche. Il materiale gommoso conferisce flessibilità e protezione contro l’usura, rendendo questo componente ideale per installazioni che richiedono sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Gommino multiforo con fori diversi per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino multiforo TPE per pressacavi installazioni elettriche