Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR11430
Cod. Produttore
GPR11430
Cod. EAN
8030343048089

Informazioni di prodotto

Il gommino monoforo per pressacavo TXGPR11430 offre soluzioni efficaci per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con tutti i pressacavi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale TPE elastomero resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro infiltrazioni e sollecitazioni meccaniche
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite mantenimento dell’integrità
Pressacavo realizzato in gomma di alta qualità con elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire un'ottima tenuta e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni elettriche, assicura protezione e isolamento affidabile dei cavi, favorendo la sicurezza e la durabilità dell'impianto. La sua struttura robusta e flessibile permette una facile installazione e adattabilità a diametri variabili, offrendo un'efficace barriera contro polvere e umidità. Descrizione del produttore: Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino monoforo TPE per pressacavi installazioni elettriche