Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR02118
Cod. Produttore
GPR02118
Cod. EAN
8030343047723

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoforo
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi
  • Materiale TPE elastomero resistente e flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di infiltrazioni e guasti
  • Possibile risparmio energetico grazie a tenuta ottimale
Pressacavo in gomma realizzato in elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire un'elevata resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile dei cavi, con un design che facilita l'installazione e assicura una perfetta tenuta. La qualità del materiale conferisce al pressacavo flessibilità e resistenza agli agenti esterni, mantenendo costante la sicurezza degli impianti. La sua configurazione è studiata per adattarsi a specifiche dimensioni di cavi, assicurando stabilità e protezione ottimale. Descrizione del produttore: Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino monoforo TPE elastomero pressacavo PG21 per impianti elettrici

€ 0,659 x 1 pz.