Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPA0423
Cod. Produttore
GPA0423
Cod. EAN
8030343046627

Informazioni di prodotto

Inserto per pressacavo
Descrizione del produttore: Inserto intercambiabile per pressacavo, può essere montato in tutti i pressacavi tipo CPA.

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Gommino Pressacavo Gpa 19 -23