Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTURG9032
Cod. Produttore
CONTURG9032
Cod. EAN
8006588129388

Informazioni di prodotto

GOMITO 32mm X 90° BIA
Gomito elettrico da 32 mm con angolo di 90 gradi, ideale per connessioni e deviazioni in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettato per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura assicura una perfetta tenuta e una posa semplice, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Gomito elettrico da 32 mm con angolo di 90 gradi, ideale per collegamenti e deviazioni in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni. Progettato per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo una piega sicura e stabile, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura protezione e supporto ottimale per i condotti, contribuendo a un impianto ordinato e funzionale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Gomito elettrico 32mm 90° resistente per impianti e deviazioni cavi