Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR16MA
Cod. Produttore
GPR16MA
Cod. EAN
8030343048379

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GOM.PRES.MULT. 1X3-2X7,7 PG16
  • Materiale: TPE elastomero
  • Compatibilità: Con tutti i pressacavi
  • Fori: Multiforo diversi
  • Serie: TXGPR16MA
  • Dimensione foro: PG16
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Pressacavo
Guarnizione multipla in gomma realizzata in elastomero termoplastico (TPE), progettata per garantire un’ottima tenuta e protezione nei sistemi elettrici. Adatta per cavi con dimensioni variabili da 1x3 a 2x7,7 mm, questa guarnizione offre resistenza e flessibilità, assicurando una perfetta sigillatura e isolamento. Ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e affidabili nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Gommino multiforo con fori diversi per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino multiforo TPE per pressacavi PG16 cablaggio industriale