Prodotti /

Cod. Rexel
WX4506635
Cod. Produttore
4506635
Cod. EAN
8025241228787

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIMEX
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 50W
  • Tipo: Proiettore
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: IP44
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 150x150 mm
GOBO FIOCCHI DI NEVE MEDILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GOBO FIOCCHI DI NEVE MEDILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.