› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 RD SPINA

Cod. Rexel CX1703147
Cod. Produttore 1703147
Cod. EAN 4046356640091

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 630 V
  • Numero poli: 2
  • Passo: 7,62 mm
  • Collegamento: vite con gabbia
  • Colore: rosso
  • Superficie contatti: stagno
  • Serie: GMSTB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: rosso, superficie contatti: Stagno
GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 RD SPINA