Prodotti /

Cod. Rexel
CP1124798
Cod. Produttore
1124798
Cod. EAN
4012196559848

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rail system
  • Materiale: Acciaio A4
  • Tipo: Piastra triangolare
  • Montaggio: Angolare rinforzato
  • Fori: 6 per profilati 41x41/21 mm
  • Angolo: 90° standard
  • Regolazione: ±30° su tirante 45°
  • Uso: Angoli da 15° a 75°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di montaggio rinforzato con 6 fori per il collegamento di profilati 41 x 41 mm e 41 x 21 mm con angolo di 90°. Ulteriori possibilità di fissaggio di un tirante nell'angolo di 45° con una possibilità di regolazione di +/- 30°. Utilizzabile per angolo da 15° a 75°.

Tipologia

Angolo

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Rail system