Prodotti /

Cod. Rexel
CP6017020
Cod. Produttore
6017020
Cod. EAN
4012195709480

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto di fissaggio
  • Applicazione: Pavimento passerelle
  • Materiale: Grigliato
  • Serie: GKB 38 G
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Fissaggio: Robusto e sicuro
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di fissaggio a pavimento per passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio