› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

GK-TW70 SEPARATORE PER CANALE GK

Cod. Rexel CP6274900
Cod. Produttore 6274900
Cod. EAN 4012195658122

Informazioni principali

  • Descrizione: Separatore per canali
  • Compatibilità: Rapid 80 GK, GA, ISS
  • Uso: Installazione cavi tensione
  • Serie: Rapid 80®
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore da montare nei canali porta apparecchi Rapid 80 GK, GA o colonne ISS per l'installazione di cavi e conduttori con diversi livelli di tensione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

numero RAL

7035

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Innestabile

resistenza agli urti

IK08

adatto per profondità canale

70 mm

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

GK-TW70 SEPARATORE PER CANALE GK