Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT19TBEU
Cod. Produttore
GT19TBEU
Cod. EAN
8006588037331

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T"100X80 B 9010

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 100x80 mm, colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canaline, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Materiale resistente e adatto all'uso in ambienti professionali per garantire durabilità e funzionalità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T per canalina elettrica 100x80 mm colore bianco RAL 9010 uso professionale