Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI40TBEU
Cod. Produttore
MINI40TBEU
Cod. EAN
8006588045848

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 40x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica, dimensioni 40x10 mm, colore bianco. Progettato per collegamenti e diramazioni in impianti elettrici, garantisce un’installazione ordinata e sicura. Realizzato in materiale resistente, assicura durata e protezione per i cavi all’interno della canalina. Adatto per utilizzi in ambienti residenziali e professionali, facilita la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T 40x10 mm bianco per canalina elettrica installazioni residenziali e professionali