Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00080
Cod. Produttore
435-00080
Cod. EAN
4031026631158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto resina 7-16mm 5x2,5
  • Serie: Relicon
  • Materiale: Resina poliuretanica (PUR)
  • Colore: Verde (GN)
  • Temperatura esercizio: -25 °C a +120 °C
  • Impermeabile: Longitudinale e trasversale
  • Sistema: Safe-Filling (SF)
  • Applicazione: Interrato, sommerso, interno/esterno

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il colore della resina passa da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti in linea RELICON sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina in linea 7-16mm 5x2,5mmq resistente impatti impermeabile uso interrato sommerso cavi bassa tensione PVC PE EPR