Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00085
Cod. Produttore
435-00085
Cod. EAN
4031026631202

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO RESINA IN LINEA 33-55MM 4X15
  • Serie: Relicon
  • Resina poliuretanica bicomponente
  • Colore resina: Verde (GN)
  • Impermeabile longitudinale e trasversale
  • Applicabile in acqua
  • Dimensioni compatte e ottimizzate
  • Sistema Safe-Filling (SF) per colatura sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il colore della resina passa da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti in linea RELICON sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina in linea 33-55mm 4x150mmq per connessioni elettriche bassa tensione interrato e sommerso