Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-12066
Cod. Produttore
435-12066
Cod. EAN
4031026626833

Informazioni di prodotto

Giunto resina derivazione Y 5x16mmq

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il colore cambia dal blu al verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto per l'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Il giunto può essere immerso direttamente dopo la fusione. I giunti di derivazione RELICON sono pensati per applicazioni a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Applicazioni: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

tipo

Derivazione a Y

diametro del cavo principale

10 ... 40 mm

diametro del cavo di derivazione

13 ... 28 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 16 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina derivazione Y 5x16mmq per cavi bassa tensione interrato sommerso esterno interno