Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL19-P
Cod. Produttore
L19-P
Cod. EAN
8016692037844

Informazioni di prodotto

GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 70-95mmq
I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

95 mm² 95 mm²

gamma AWG

2.0 3.0

tipo di connessione

raccordo parallelo

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

GIUNTO CU PARALLELO SEZ.95MMQ