Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
adatto per conduttore multifilare
adatto per conduttore a filo sottile
adatto per conduttore circolare
sezione nominale
0.25 mm² 1.5 mm²
gamma AWG
22 16
tipo di connessione
raccordo parallelo
serie di tensioni
fino a 600 V
superficie
stagnato
materiale
rame
forma della bussola
corto
esecuzione
esecuzione normale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te