Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT16GBEU
Cod. Produttore
GT16GBEU
Cod. EAN
8006588035207

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x30 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Installazione: coperchio smontabile con attrezzo
  • Peso cartone: 18,4 Kg
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Giunto lineare di dimensioni 25x30 mm di colore bianco RAL 9010, progettato per collegare e proteggere i cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando l'organizzazione e la continuità delle canalizzazioni. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta un'estetica pulita e funzionale.

colore

Bianco

Tipologia

Sul lato esterno

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto lineare 25x30 mm bianco RAL 9010 per collegamento cavi elettrici interni