Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT31LG
Cod. Produttore
GT31LG
Cod. EAN
8006588036204

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 200X60 GR
Descrizione del produttore: Giunto a forma di L per canaline portacavi, con dimensioni di 200x60 mm. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra sezioni di canaline, facilitando il passaggio ordinato dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi in angoli o cambi di direzione.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L per canaline portacavi 200x60 mm resistente per installazioni elettriche