Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT26LBEU
Cod. Produttore
GT26LBEU
Cod. EAN
8006588036563

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 80x40 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Classe di reazione al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Conforme a norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T 2014/35/EU
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche con dimensioni 80x40 mm, realizzato in materiale resistente con finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilita l'unione tra sezioni di canaline, assicurando continuità e protezione ai cavi. Ideale per applicazioni civili e industriali dove è richiesta qualità e affidabilità nei sistemi di distribuzione elettrica.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 80x40 mm bianco RAL 9010 per canaline elettriche collegamento sicuro impianti civili industriali