Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT9LBEU
Cod. Produttore
GT9LBEU
Cod. EAN
8006588038055

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"60X60 B.9010
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche con dimensioni 60x60 mm, realizzato in materiale resistente con finitura B.9010. Progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilita il collegamento tra sezioni di canaline mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura protezione e continuità del passaggio dei cavi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 60x60 mm collegamento canaline elettriche finitura B.9010 uso industriale e civile