Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT31LBEU
Cod. Produttore
GT31LBEU
Cod. EAN
8006588036525

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-V0)
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Guide sul fondo: Si, per accessori senza fissaggi
  • Peso imballo: 16,4 Kg (2 barre da 2 m)
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche con dimensioni di 200x60 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando la continuità del percorso dei cavi e proteggendoli da danni esterni. Ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico, contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro organizzato e conforme alle normative di sicurezza.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 200x60 mm per canaline elettriche collegamento stabile e resistente ambito professionale