Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT33LBEU
Cod. Produttore
GT33LBEU
Cod. EAN
8006588036631

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 150X80 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche con dimensioni L 150x80 mm, caratterizzato da una finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, assicura robustezza e facilità di montaggio nelle applicazioni di distribuzione e protezione dei cavi. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e industriali dove è richiesta una gestione efficiente e pulita dei cablaggi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 150x80 mm finitura bianca RAL 9010 per canaline elettriche distribuzione cavi