Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT28LBEU
Cod. Produttore
GT28LBEU
Cod. EAN
8006588036570

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x40 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Peso cartone: 20,8 Kg
  • Lunghezza barre: 2 metri
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche con dimensioni di 120x40 mm, realizzato in materiale resistente e rifinito in colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, permette un collegamento stabile tra sezioni di canaline, assicurando continuità e protezione ai cavi elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una soluzione funzionale e di facile montaggio.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 120x40 mm bianco RAL 9010 per canaline elettriche interni montaggio facile