Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00652
Cod. Produttore
435-00652
Cod. EAN
4250596414309

Informazioni di prodotto

Giunto gel separatore Relifix 410

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Certificati secondo la norma EN 50393. Testati IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Tipologia

Gel

adatto per

N(A)YY

tipo

Derivazione passante

diametro del cavo principale

9 ... 20 mm

diametro del cavo di derivazione

9 ... 16 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

1,5 ... 10 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto gel separatore Relifix 410 muffole riapribili resistenti impatto per giunzioni bassa tensione interrate sommerse esterno interno canalina

€ 25,02 x 1 pz.
(pz.)