Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-01660
Cod. Produttore
435-01660
Cod. EAN
4031026539898

Informazioni di prodotto

Giunto gel lineare Reliseal V56

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Muffole: singolo pezzo, riapribile, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riduzione degli stress meccanici tramite un sistema brevettato di pressacavi. Classe di protezione IP68, 10 m. Riempiti con gel RELICON non tossico, ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e all'acqua. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronto per l'assemblaggio. Testato secondo EN 50393 e EN 60529. I giunti Reliseal sono adatti a connessioni in condizioni estreme, all'esterno o interrati. Sono giunti in linea universali con un grado di protezione IP68 e si compongono di muffole in polipropilene (PP) riempite di gel RELICON. Possono essere utilizzate per la giunzione di cavi estrusi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Reliseal rispetta i più elevati requisiti di installazione elettrica e offre protezione meccanica, dall'umidità e isolamento elettrico con un singolo passaggio. L'installazione richiede tempi ridotti e non richiede particolari attrezzi. Utilizzi: giunzioni in linea di connessioni elettriche a bassa tensione. Interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

tipo

Derivazione passante

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

diametro del cavo principale

12 ... 18 mm

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 6 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto gel lineare Reliseal V56, IP68, riapribile, per giunzioni cavi bassa tensione interrate e esterne