Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-01657
Cod. Produttore
435-01657
Cod. EAN
4250596413739

Informazioni di prodotto

  • Serie: Relicon
  • Protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: -30°C a +130°C
  • Materiale involucro: Poliammide 6.6 V0
  • Resina isolante: Gel RELICON siliconico
  • Corrente nominale: 25A
  • Voltaggio nominale: 450V
  • Certificazioni: CEI EN 60998-2-1:2004

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Muffole nere in due pezzi. Ritardanti di fiamma secondo la UL94 V0. Classe di protezione IP68. Riduzione degli stress meccanici all'interno delle muffole. Classe di isolamento 450V, 25A. Buone proprietà di isolamento grazie al gel RELICON. Gel non tossico. Riapribili. Facile da installare. Resistente agli UV. Resistente all'invecchiamento. Resistente all'acqua. Resiste a temperature da -30°C a 130°C. Stoccaggio illimitato. Certificati secondo la norma CEI EN 60998-2-1:2004. Inculso connettore. I giunti in gel Relilight sono pensati per l'installazione di illuminazione, specialmente per luci LED. Sono testati secondo la CEI EN 60998-2-1:2004 e offrono una classe di protezione IP68. Le muffole sono anche ritardanti di fiamma. In base al tipo di connettore, Relilight può essere usato per connessioni in linea o derivazioni. Sono ideali per connessioni di cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Il gel RELICON a base siliconica all'interno dei Relilight fornisce isolamento elettrico, all'umidità e protezione meccanica in un'unica soluzione. Oltretutto riduce il tempo di lavoro e il costo di installazione. Utilizzi: in connessioni a bassa tensione come giunto in linea o di derivazione. Per l'installazione di luci da esterno, in applicazioni interrate, sommerse, all'esterno, all'interno o in canalina.

Tipologia

Gel

adatto per

N(A)YY

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 4 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto gel IP68 derivazione Relilight V34 P2 isolamento elettrico protezione meccanica per luci LED esterno interrato