Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00650
Cod. Produttore
435-00650
Cod. EAN
4250596414200

Informazioni di prodotto

Giunto gel connettore 3x2,5 Relifix V31.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronti all'uso. Certificati secondo la norma EN 50393. Testato IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Tipologia

Gel

adatto per

N(A)YY

tipo

Derivazione passante

diametro del cavo principale

9 ... 16 mm

sezione nominale del conduttore cavo principale

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto gel connettore 3x2,5 mm² Relifix V31.5 per giunzioni bassa tensione interrate e sommerse

€ 16,54 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info