Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT123CILS
Cod. Produttore
SMT123CILS
Cod. EAN
8006588175460

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x29 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Capacità cavi: 545 mm²
  • Serie: SimmeTris2120
Descrizione del produttore: Giunto coprente simmetrico di colore ciliegio, progettato per garantire un collegamento sicuro e dall'aspetto uniforme in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, integrandosi perfettamente con altri componenti elettrici per un'installazione pulita ed efficiente. Ideale per applicazioni che richiedono un design elegante e funzionale, questo giunto è adatto a diversi ambienti grazie alla sua finitura curata e al colore che si adatta facilmente a molte soluzioni di arredo elettrico.

colore

Altro

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

Produttore

Giunto coprente simmetrico ciliegio per impianti elettrici design elegante resistente