Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT123BE
Cod. Produttore
SMT123BE
Cod. EAN
8006588175309

Informazioni di prodotto

GIUNTO COP. SIMMETRIS B 9010
Descrizione del produttore: Giunto coprente simmetrico di colore bianco 9010, progettato per collegare e unire in modo ordinato e sicuro canaline o corrugati nel sistema di gestione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una finitura pulita e uniforme, facilitando l’installazione e mantenendo l’estetica degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni interne, assicura protezione e continuità nel passaggio dei cavi, contribuendo a un ambiente ordinato e funzionale.

colore

Bianco

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

Produttore

Giunto coprente simmetrico bianco 9010 per canaline gestione cavi elettrici interno