Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS4CILS
Cod. Produttore
TRS4CILS
Cod. EAN
8006588061220

Informazioni di prodotto

GIUNTO COP.TR2000 COL.CILIEGIO S. DL3
Descrizione del produttore: Giunto copertura per sistema TR2000 di colore ciliegio, progettato per garantire un'installazione elettrica ordinata e sicura. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione dei cavi e l'organizzazione degli impianti elettrici. Adatto per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali, combina funzionalità e design discreto.

colore

Altro

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

Produttore

Giunto copertura TR2000 colore ciliegio per impianti elettrici residenziali e commerciali