Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT40LBEU
Cod. Produttore
GT40LBEU
Cod. EAN
8006588015865

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"200X100 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche con dimensioni 200x100 mm, caratterizzato da una struttura robusta e finitura in colore bianco 9010. Progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, permette il collegamento lineare tra sezioni di canaline, assicurando continuità e protezione ai cavi al suo interno. Adatto per applicazioni in ambito civile e industriale, facilita la gestione e la distribuzione dei cablaggi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto collegamento canaline elettriche 200x100 mm bianco 9010 per impianti civili e industriali