Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI31GBEU
Cod. Produttore
MINI31GBEU
Cod. EAN
8006588044223

Informazioni di prodotto

GIUNTO PIA.40x16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canaline elettriche di dimensioni 40x16 mm, realizzato in materiale plastico di colore bianco (codice colore 9010). Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura, consente di unire sezioni di canalina in modo stabile e discreto, facilitando la gestione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo e una protezione efficace contro polvere e urti, mantenendo l'estetica pulita degli impianti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Sul lato esterno

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto collegamento canalina elettrica 40x16 mm plastica bianco 9010 per impianti residenziali e professionali