Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT6LG
Cod. Produttore
GT6LG
Cod. EAN
8006588036341

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"80X60 GR
Descrizione del produttore: Giunto angolare a L con dimensioni 80x60 mm, progettato per il collegamento sicuro e stabile di canaline elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e facilità di installazione negli impianti elettrici. Ideale per creare angoli precisi mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto angolare L 80x60 mm resistente per canaline elettriche impianti sicuri