Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONGU90
Cod. Produttore
CONGU90
Cod. EAN
8006588126066

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto con guarnizione 90°
  • Materiale: Alta qualità, durevole
  • Protezione: Tenuta contro polvere e umidità
  • Applicazione: Condotti e canaline elettriche
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Funzione: Collegamento sicuro e resistente
  • Serie: B.9010
  • Installazione: Facile e precisa
Giunto angolare a 90 gradi con guarnizione integrata, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra condotti elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in cui è necessario un passaggio ordinato e protetto degli impianti, contribuendo a una gestione efficiente dei cavi e una finitura pulita. Descrizione del produttore: Giunto angolare a 90 gradi con guarnizione integrata, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente tra condotti o canaline elettriche. Realizzato in materiale durevole e di alta qualità, assicura protezione e isolamento ottimali per impianti elettrici, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità del sistema. La guarnizione permette una tenuta efficace contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza e la durata dell’impianto. Adatto per applicazioni in ambienti residenziali e industriali dove è richiesta affidabilità e precisione nel collegamento degli elementi elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

90 mm

Produttore

Giunto angolare 90° con guarnizione integrata per impianti elettrici residenziali e industriali