Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT6TBEU
Cod. Produttore
GT6TBEU
Cod. EAN
8006588037454

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T"80X60 BI 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 80x60 mm, di colore bianco RAL 9010. Progettato per collegare e unire sezioni di canaline in modo sicuro e ordinato, garantendo un passaggio protetto dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni civili e industriali dove è richiesta una gestione efficiente e pulita dei cablaggi.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canalina elettrica 80x60 mm colore bianco RAL 9010 per impianti civili e industriali