Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT244TBEU
Cod. Produttore
GT244TBEU
Cod. EAN
8006588038345

Informazioni di prodotto

GIU."T"60x20/30/40 B9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni di 60x20/30/40 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco (B9010). Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canaline, ideale per installazioni elettriche che richiedono versatilità e affidabilità. La struttura robusta assicura una lunga durata e facilita l'assemblaggio modulare delle canaline, mantenendo un aspetto pulito e professionale negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canalina elettrica 60x20/30/40 mm resistente bianco B9010 per installazioni elettriche professionali