Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI21TBEU
Cod. Produttore
MINI21TBEU
Cod. EAN
8006588044377

Informazioni di prodotto

GIUNTO'T/COP25X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica di dimensioni 25x16 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra le sezioni di canaline, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e di facile montaggio.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canalina elettrica 25x16 mm bianco resistente per installazioni elettriche compatte