Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI11TBEU
Cod. Produttore
MINI11TBEU
Cod. EAN
8006588044056

Informazioni di prodotto

GIUNTO"T"/COP16X16 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 16x16 mm, realizzato in materiale resistente di colore bianco. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i profili della canalina, ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente dei cavi. La finitura liscia e il design compatto assicurano un montaggio semplice e un aspetto estetico pulito.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canalina elettrica 16x16 mm bianco resistente montaggio semplice