Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT6TG
Cod. Produttore
GT6TG
Cod. EAN
8006588037140

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Installazione: Con guide sul fondo
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina, dimensioni 80x60 mm, progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra i profili elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilita l'organizzazione e la distribuzione dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per sistemi di cablaggio che richiedono connessioni a T precise e robuste.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canalina 80x60 mm resistente per installazioni elettriche