Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46214
Cod. Produttore
0000046214
Cod. EAN
8010300462141

Informazioni di prodotto

GIUNTO A T D 150 VKC362
Descrizione del produttore: Giunzione a T in polistirene, sezione circolare.

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

150 mm