Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI61TBEU
Cod. Produttore
MINI61TBEU
Cod. EAN
8006588046012

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 60x16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica, dimensioni 60x16 mm, colore bianco opaco 9010. Realizzato in materiale resistente e adatto per installazioni elettriche, consente un collegamento sicuro e ordinato tra più canaline. Design compatto e funzionale per facilitare il cablaggio e garantire una gestione efficiente dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T 60x16 mm bianco opaco 9010 per canalina elettrica installazioni cablaggio sicuro