Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT30TG
Cod. Produttore
GT30TG
Cod. EAN
8006588036983

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 150X60 G
Descrizione del produttore: Giunto a forma di T per canaline elettriche con dimensioni di 150x60 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e preciso tra i diversi segmenti del sistema di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione elettrica, facilitando la gestione e l’organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali dove è necessario un raccordo stabile e di qualità tra canaline.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T 150x60 mm per canaline elettriche collegamento stabile impianti civili industriali