Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT32TBEU
Cod. Produttore
GT32TBEU
Cod. EAN
8006588037393

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Installazione: Copertura smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Giunto a T di dimensioni 120x80 mm, caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per collegamenti elettrici in configurazioni a T. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La finitura bianca (codice colore 9010) assicura un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti e applicazioni. Questo giunto facilita la distribuzione e l'organizzazione dei cavi elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza degli impianti.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T 120x80 mm finitura bianca 9010 per collegamenti elettrici professionali